Startseite

ROSSINI - RSSAIK023N ROSONE NERO - AIK023N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 45 mm

  • Durchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421567041

Artikelnummer

RSSAIK023N

Herstellernummer

AIK023N

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Höhe:

45 mm

Durchmesser:

32 mm

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.