ROSSINI - RSSA.6554-8 LAMPADA PARETE FLUORESC.2X8W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421458714
Artikelnummer
RSSA.6554-8
Herstellernummer
A.6554-8
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
G5
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
50 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
323 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein