ROSSINI - RSSA.3625-60-B LAMPADA PARETE VETRO BIANCO - A.3625-60-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8015421234646
Artikelnummer
RSSA.3625-60-B
Herstellernummer
A.3625-60-B
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
120 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
600 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
70 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein





