ROSSINI - RSS8549-5 GRIGLIA MET.PER 8501/8502-58 - 8549-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Silber
Lichtaustritt - direkt
Breite - 1250 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421132454
Artikelnummer
RSS8549-5
Herstellernummer
8549-5
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Silber
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
1250 mm
Höhe/Tiefe:
420 mm
Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.





