ROSSINI - RSS7562-B VENTILATORE SOFFITTO 4 PALE - 7562-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Durchmesser Gebläserad - 1220 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421484249
Artikelnummer
RSS7562-B
Herstellernummer
7562-B
Hersteller
RSS
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser Gebläserad:
1220 mm
Ventilatore a soffitto a due, tre e quattro pale in metallo cromato per la versione con struttura cromo, in acrilico trasparente per la versione con struttura bianca. Con regolatore a parete e invertitore di marcia estate-inverno. Non dotato di illum inazione.