Startseite

ROSSINI - RSS7561-CR VENTILATORE SOFFITTO 3 PALE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser Gebläserad - 1220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421484218

Artikelnummer

RSS7561-CR

Herstellernummer

7561-CR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser Gebläserad:

1220 mm

Ventilatore a soffitto a due, tre e quattro pale in metallo cromato per la versione con struttura cromo, in acrilico trasparente per la versione con struttura bianca. Con regolatore a parete e invertitore di marcia estate-inverno. Non dotato di illum inazione.