Startseite

ROSSINI - RSS7560-B VENTILATORE SOFFITTO 2 PALE - 7560-B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser Gebläserad - 1220 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421484201

Artikelnummer

RSS7560-B

Herstellernummer

7560-B

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser Gebläserad:

1220 mm

Ventilatore a soffitto a due, tre e quattro pale in metallo cromato per la versione con struttura cromo, in acrilico trasparente per la versione con struttura bianca. Con regolatore a parete e invertitore di marcia estate-inverno. Non dotato di illum inazione.