ROSSINI - RSS6541-F FARO INCASSO LED 1X1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 114 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8015421458318
Artikelnummer
RSS6541-F
Herstellernummer
6541-F
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
114 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
45 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
II
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja