Startseite

ROSSINI - RSS6000-300-GR BINARIO ELETTRIFICATO - 6000-300-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - grau

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421355723

Artikelnummer

RSS6000-300-GR

Herstellernummer

6000-300-GR

Hersteller

RSS

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.