ROSSINI - RSS6000-200-GR BINARIO ELETTRIFICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 2
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Busfähig - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6000
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015421355693
Artikelnummer
RSS6000-200-GR
Herstellernummer
6000-200-GR
Hersteller
RSS
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA e RABBAB. Sospensioni AXIOM, CORVINA, ASIA. Lineare LED TELCO.