ROSSINI - RSS4015-30 PARALUME IN COTONETTE ATT.E27 - 4015-30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421307494
Artikelnummer
RSS4015-30
Herstellernummer
4015-30
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
300 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Paralume per lampade di forma conica. Diametro: 300mm.
AllegatoPDF


