Startseite

ROSSINI - RSS4015-25 PARALUME IN COTONETTE ATT.E27 - 4015-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421307487

Artikelnummer

RSS4015-25

Herstellernummer

4015-25

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

250 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Paralume per lampade di forma conica. Diametro: 250mm.