ROSSINI - RSS4001-11-AV PARALUME SHANTUNG ATT.A MOLLA - 4001-11-AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8015421031252
Artikelnummer
RSS4001-11-AV
Herstellernummer
4001-11-AV
Hersteller
RSS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Paralume per lampade da tavolo e da parete, in Shantung avorio. Attacco a molla. Larghezza 100 mm.



