Startseite

ROSSINI - RSS3618-25 PLAFONIERA IN VETRO SATINATO - 3618-25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421372157

Artikelnummer

RSS3618-25

Herstellernummer

3618-25

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Außendurchmesser:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacc o E27 che consente di montare lampadina LED.