ROSSINI - RSS3460-9-CR SOSPENSIONE BRACCI FLESSIBILI - 3460-9-CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Fassung - E14
Durchmesser - 500 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421329236
Artikelnummer
RSS3460-9-CR
Herstellernummer
3460-9-CR
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
Chrom
Fassung:
E14
Durchmesser:
500 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
9
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
nein
Höhe/Tiefe:
1100 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein




