Startseite

ROSSINI - RSS2900-120 PALO VETRORESINA D.6 H.120 CM - 2900-120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 170 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421135653

Artikelnummer

RSS2900-120

Herstellernummer

2900-120

Hersteller

RSS

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

170 mm

Farbe:

schwarz

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja

Paletto componibile per esterno, con attacco E27 c he consente di montare lampadina LED. Il prodottosi compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fum? e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato). Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.