Startseite

ROSSINI - RSS20305-GR KIT DI FISSAGGIO + ALIMENTAZIONE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421546121

Artikelnummer

RSS20305-GR

Herstellernummer

20305-GR

Hersteller

RSS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

grau

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).