Startseite

ROSSINI - RSS1626-40 PLAFONIERA VETRO SATINATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Leuchtenlichtausbeute - 60 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421019199

Artikelnummer

RSS1626-40

Herstellernummer

1626-40

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

60 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

400 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada tonda a soffitto e da parete, con diffusore in vetro satinato, struttura in metallo laccato. Disponibile in diversi diametri e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadi na LED.