ROSSINI - RSS10025-GR LAMPADA PARETE PER ESTERNO - 10025-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
EAN
8015421488674
Artikelnummer
RSS10025-GR
Herstellernummer
10025-GR
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
62.5 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
250 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
120 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
132 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein




