Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230T-HJ62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR - TLY-A230T-HJ62AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230T-HJ62AA TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.44 kW

  • Bemessungsspannung - 200 V

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919822025

Artikelnummer

RCKTLY-A230T-HJ62AA

Herstellernummer

TLY-A230T-HJ62AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.44 kW

Bemessungsspannung:

200 V

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

1.3 Nm

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Rahmengröße nach IEC:

70 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES TLY 240V AC ROTARY SERVO MOTOR