Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ64AA TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR - TLY-A230P-BJ64AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKTLY-A230P-BJ64AA TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.44 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919822018

Artikelnummer

RCKTLY-A230P-BJ64AA

Herstellernummer

TLY-A230P-BJ64AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.44 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

1.16 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

70 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello TL-SERIES 24V DC BRAKE SERVO MOTOR