Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B320P-SJ72AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-SJ72AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919980510

Artikelnummer

RCKMPL-B320P-SJ72AA

Herstellernummer

MPL-B320P-SJ72AA

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

5000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

3.05 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

100 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR