ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-B320P-MK74AA MP-SERIES MPL 480V AC ROTARY SERVO MOTOR - MPL-B320P-MK74AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 5000 1/min
Packung
1 ST
EAN
0820919980466
Artikelnummer
RCKMPL-B320P-MK74AA
Herstellernummer
MPL-B320P-MK74AA
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.5 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
3.05 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


