Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BT5 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BT5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BT5 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0191326530446

Artikelnummer

RCK856T-BT5

Herstellernummer

856T-BT5

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Rockwell Automation 856T-BT5 - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT