ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BT4 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0191326530439
Artikelnummer
RCK856T-BT4
Herstellernummer
856T-BT4
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Rockwell Automation 856T-BT4 - LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT


