Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BP1 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BP1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BP1 SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0191326530811

Artikelnummer

RCK856T-BP1

Herstellernummer

856T-BP1

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

105 dB

Colonna di segnalazione, elemento acustico tipo/modello Rockwell Automation 856T-BP1 - SOUND MODULE 70 MM STACK LIGHT