ROCKWELL AUTOMATION - RCK856T-BB8 LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT - 856T-BB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - gelb
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
0191326530576
Artikelnummer
RCK856T-BB8
Herstellernummer
856T-BB8
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
gelb
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 70 MM STACK LIGHT


