ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30BD INDUSTRIAL HORN 10-60V DC - 855H-BD30BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 104 dB
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Nennspannung - 30 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP56
Packung
1 ST
EAN
0611320578536
Artikelnummer
RCK855H-BD30BD
Herstellernummer
855H-BD30BD
Hersteller
RCK
Lautstärke:
104 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
30 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP56
Gehäusefarbe:
grau
Stromaufnahme:
0.025 A
Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN 10-60V DC


