Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30AD INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN - 855H-BD30AD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK855H-BD30AD INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 100 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Nennspannung - 30 V

  • Stromart - DC

  • Schutzart (IP) - IP56

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320578529

Artikelnummer

RCK855H-BD30AD

Herstellernummer

855H-BD30AD

Hersteller

RCK

Lautstärke:

100 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

30 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP56

Gehäusefarbe:

grau

Stromaufnahme:

0.025 A

Segnalatore a tromba Rockwell Automation serie/modello INDUSTRIAL HORN INDUSTRIAL HORN