ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-B20SA3 SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT - 855E-B20SA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 240...240 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
0611320767596
Artikelnummer
RCK855E-B20SA3
Herstellernummer
855E-B20SA3
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC
Colonna di segnalazione, elemento acustico Rockwell Automation serie/modello SOUND MODULE BLACK 50 MM STACK LIGHT


