ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL7 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24TL7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0611320487807
Artikelnummer
RCK855E-24TL7
Herstellernummer
855E-24TL7
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
13



