Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-24TL5 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT - 855E-24TL5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320487784

Artikelnummer

RCK855E-24TL5

Herstellernummer

855E-24TL5

Hersteller

RCK

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

13

Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT