ROCKWELL AUTOMATION - RCK855E-20GL4 LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
0611320488125
Artikelnummer
RCK855E-20GL4
Herstellernummer
855E-20GL4
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
rot
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
240...240 V
Außendurchmesser:
50 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (NEMA):
4X
Colonna di segnalazione, elemento ottico Rockwell Automation serie/modello LIGHT MODULE 50 MM STACK LIGHT