ROCKWELL AUTOMATION - RCK854J-24TL3 LIGHT MODULE 40 MM STACK LIGHT - 854J-24TL3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
0885630030675
Artikelnummer
RCK854J-24TL3
Herstellernummer
854J-24TL3
Hersteller
RCK
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
grün
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung bei DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP66
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24...24 V
Außendurchmesser:
40 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED


