ROCKWELL AUTOMATION - RCK817S-PTC-230 MACHINEALERT THERMISTOR MONITORING RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstandsmessbereich - 1500...1500 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 22.5 mm
Höhe - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598965721
Artikelnummer
RCK817S-PTC-230
Herstellernummer
817S-PTC-230
Hersteller
RCK
Widerstandsmessbereich:
1500...1500 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
ja
Tiefe:
99.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V