Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM21 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FM-KM21 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468098066

Artikelnummer

RCK800FM-KM21

Herstellernummer

800FM-KM21

Hersteller

RCK

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

nein

Elemento frontale per selettore Rockwell Automation serie/modello 22MM SELECTOR SWITCH 800F PB