Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-F2X01 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB - 800FD-F2X01

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-F2X01 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074317476

Artikelnummer

RCK800FD-F2X01

Herstellernummer

800FD-F2X01

Hersteller

RCK

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Pulsante completo Rockwell Automation serie/modello 22MM MOMENTARY PUSH BUTTON 800F PB