Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Funktion ansprechverzögert - ja

  • Funktion rückfallverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662468603772

Artikelnummer

RCK700-HX86SA17

Herstellernummer

700-HX86SA17

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...240 V

Nennstrom:

3 A

Mit Halbleiterausgang:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

48 mm

Tiefe:

85.5 mm

Höhe:

48 mm

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Relè temporizzato Rockwell Automation serie/modello 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY