ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1520BBNN SAFETY MATS GUARDMASTER - 440F-M1520BBNN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitsmatte
Länge - 1000 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Breite - 750 mm
Höhe - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598394330
Artikelnummer
RCK440F-M1520BBNN
Herstellernummer
440F-M1520BBNN
Hersteller
RCK
Ausführung:
Sicherheitsmatte
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Breite:
750 mm
Höhe:
14 mm
Benötigte Schaltkraft bei 80 mm Durchmesser:
300 N
Max. Kraft bei 80 mm Durchmesser:
31026407 N
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Länge des Anschlusskabels:
4.5 m
Mit Kantenverkleidung:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67


