ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-E0110N05 PROFILE GUARDMASTER - 440F-E0110N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontaktleiste
Länge - 5000 mm
Werkstoff - Gummi
Breite - 29 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
0611320506027
Artikelnummer
RCK440F-E0110N05
Herstellernummer
440F-E0110N05
Hersteller
RCK
Ausführung:
Kontaktleiste
Länge:
5000 mm
Werkstoff:
Gummi
Breite:
29 mm
Höhe:
25 mm
Umgebungstemperatur:
-5...55 °C
Mit Kantenverkleidung:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Sensore di contatto Rockwell Automation serie/modello PROFILE GUARDMASTER


