ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E4P2N104 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE - 25B-E4P2N104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 525...600 V
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.2 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
0884951886131
Artikelnummer
RCK25B-E4P2N104
Herstellernummer
25B-E4P2N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
525...600 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.2 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
172 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
72 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja


