ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A011N114 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE - 25B-A011N114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 11 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 1
Mit Bedienelement - ja
Packung
1 ST
EAN
0884951885677
Artikelnummer
RCK25B-A011N114
Herstellernummer
25B-A011N114
Hersteller
RCK
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
11 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
172 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
87 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0


