Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D012N103 POWERFLEX 400- 5.5 KW (7.5 HP) AC DRIVE - 22C-D012N103

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22C-D012N103 POWERFLEX 400- 5.5 KW (7.5 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 320 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 12 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919234125

Artikelnummer

RCK22C-D012N103

Herstellernummer

22C-D012N103

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

320 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

12 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

5.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

180 mm

Höhe:

260 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

130 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 400- 5.5 KW (7.5 HP) AC DRIVE