ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D4P0N104 POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE - 22B-D4P0N104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
PowerFlex 40
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0820919078552
Artikelnummer
RCK22B-D4P0N104
Herstellernummer
22B-D4P0N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
136 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
100 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Bremschopper integriert:
ja



