Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B017N104 POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE - 22B-B017N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-B017N104 POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 240...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 17.5 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919078507

Artikelnummer

RCK22B-B017N104

Herstellernummer

22B-B017N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

240...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

17.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50 Hz

Ausgangsphasenzahl:

>12

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

180 mm

Breite:

100 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40- 3.7 KW (5 HP) AC DRIVE