Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A3P6N113 POWERFLEX 4- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22A-A3P6N113

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A3P6N113 POWERFLEX 4- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 240 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 3.6 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919147180

Artikelnummer

RCK22A-A3P6N113

Herstellernummer

22A-A3P6N113

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

240 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

3.6 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

80 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE