ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-B1 POWERFLEX HIM BEZEL MOUNTING KIT - 22-HIM-B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Displays - LCD
Schutzart (IP), frontseitig - IP30
Höhe der Front - 180 mm
Einbautiefe - 25.2 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig - 1
Packung
1 ST
Produktserien
PowerFlex 40
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0820919049521
Artikelnummer
RCK22-HIM-B1
Herstellernummer
22-HIM-B1
Hersteller
RCK
Ausführung des Displays:
LCD
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Höhe der Front:
180 mm
Einbautiefe:
25.2 mm
Schutzart (NEMA), frontseitig:
1
Breite der Front:
93 mm
Modulo interfaccia operatore esterno: kit supporto, IP20 da usare con 22-HIM-A3



