Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BM02-S KINETIX 6000 AXIS MODULE - 2094-BM02-S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BM02-S KINETIX 6000 AXIS MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsfrequenz - 63 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Mit Bedienelement - ja

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919595714

Artikelnummer

RCK2094-BM02-S

Herstellernummer

2094-BM02-S

Hersteller

RCK

Max. Ausgangsfrequenz:

63 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

460 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello KINETIX 6000 AXIS MODULE