Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IQ32T MICRO800 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IQ32T MICRO800 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630082292

Artikelnummer

RCK2085-IQ32T

Herstellernummer

2085-IQ32T

Hersteller

RCK

Breite:

46 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE