ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF4 MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit
Packung
1 ST
EAN
0885630082377
Artikelnummer
RCK2085-IF4
Herstellernummer
2085-IF4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
87 mm